Eriks
EPRAGRATE

EPRAGRATE Kunststof looprooster FD FR Grijs Maasbreedte: 20x20 3647x1207x30mm

  • ERIKS:12498066
Image 1
Rooster op basis van isophtaalzuurpolyester. Voedingsgeschikte uitvoering. Goede chemische bestendigheid, zelfdovend en antislip. Alle maatwerk volgens inlegplan. ISO-afkorting: UP.
Opslaan in lijst

€ 602,76/ stukexcl. btw

€ 729,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGRATE
Maasbreedte
20x20
Dikte
30 mm
Breedte
1207 mm
Lengte
3647 mm
Uitvoering looprooster
Open mazen
Vorm
Rooster
Handelsnaam
Epragrate GFK
Gewicht
204 kg/m²
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Materiaal kwaliteit
FD FR
Harskwaliteit
Isophtaalzuur polyester
Kleur
Grijs
Oppervlakte
Concaaf
Fabricagemethode
Gegoten