Eriks
EPRAGATE

EPRAGATE Veiligheidshek Epragate Enkele Balk SG 760 Universeel

  • ERIKS:11365077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuust uitgevoerde, zelfsluitende (zonder veer) poortjes in gele kleur. Corrosie bestendig en onderhoudsvrij, UV-bestendig. Het universele scharnier stelt u in de gelegenheid het poortje zowel links als rechts opendraaiend te monteren. SG: enkele rail / DG: dubbele rail. Poortopening (tussen leuningstijlen): type 500 (300-560mm), type 630 (561-685mm), type 760 (686-810mm), type 890 (811-940mm).
Opslaan in lijst

€ 375,43/ stukexcl. btw

€ 454,27incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 375,43

-

2+

€ 337,89

10.00%

3+

€ 300,34

20.00%

5+

€ 262,80

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGATE
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Handelsnaam
Epragate
Type
SG760
Kleur
Geel
Lengte
760 mm
Gewicht
3.681 kg