Eriks
EPRAGATE

EPRAGATE Veiligheidshek Epragate Dubbele Balk DG 760 Universeel

  • ERIKS:11373895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuust uitgevoerde, zelfsluitende (zonder veer) poortjes in gele kleur. Corrosie bestendig en onderhoudsvrij, UV-bestendig. Het universele scharnier stelt u in de gelegenheid het poortje zowel links als rechts opendraaiend te monteren. SG: enkele rail / DG: dubbele rail. Poortopening (tussen leuningstijlen): type 500 (300-560mm), type 630 (561-685mm), type 760 (686-810mm), type 890 (811-940mm).
Opslaan in lijst

€ 621,12/ stukexcl. btw

€ 751,56incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 621,12

-

2+

€ 559,01

10.00%

3+

€ 496,90

20.00%

5+

€ 434,78

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGATE
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Handelsnaam
Epragate
Type
DG760
Kleur
Geel
Lengte
760 mm
Gewicht
7.416 kg