Eriks
EPRAGATE

EPRAGATE Veiligheidshek Epragate Dubbele Balk DG 630 Universeel

  • ERIKS:11373894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuust uitgevoerde, zelfsluitende (zonder veer) poortjes in gele kleur. Corrosie bestendig en onderhoudsvrij, UV-bestendig. Het universele scharnier stelt u in de gelegenheid het poortje zowel links als rechts opendraaiend te monteren. SG: enkele rail / DG: dubbele rail. Poortopening (tussen leuningstijlen): type 500 (300-560mm), type 630 (561-685mm), type 760 (686-810mm), type 890 (811-940mm).
Opslaan in lijst

€ 605,08/ stukexcl. btw

€ 732,15incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 605,08

-

2+

€ 544,57

10.00%

3+

€ 484,06

20.00%

5+

€ 423,56

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAGATE
Materiaal
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Handelsnaam
Epragate
Type
DG630
Kleur
Geel
Lengte
630 mm
Gewicht
6.358 kg