Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA XT helder r ø3x2000 mm

  • ERIKS:11395518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,50

-

28+

€ 4,59

16.67%

56+

€ 3,67

33.33%

112+

€ 3,39

38.33%

168+

€ 3,21

41.67%

224+

€ 2,93

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
3 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA