Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA XT helder ø6x2000 mm

  • ERIKS:11369995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,61

-

38+

€ 3,84

16.67%

76+

€ 3,07

33.33%

152+

€ 2,84

38.33%

228+

€ 2,69

41.67%

304+

€ 2,46

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA