Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA XT helder ø50x2000 mm

  • ERIKS:11405837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,50/ stukexcl. btw

€ 257,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 212,50

-

2+

€ 170,00

20.00%

3+

€ 157,25

26.00%

5+

€ 148,75

30.00%

6+

€ 136,00

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA