€ 162,47/ stukexcl. btw
€ 196,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 162,47 | - |
2+ | € 135,40 | 16.67% |
3+ | € 108,32 | 33.33% |
5+ | € 100,19 | 38.33% |
7+ | € 94,78 | 41.67% |
9+ | € 86,65 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |