Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA XT helder ø30x2000 mm

  • ERIKS:11457400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,19/ stukexcl. btw

€ 106,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,19

-

2+

€ 73,50

16.67%

4+

€ 58,80

33.33%

8+

€ 54,39

38.33%

12+

€ 51,45

41.67%

16+

€ 47,04

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA