Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA XT helder ø25x2000 mm

  • ERIKS:11457399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,96/ stukexcl. btw

€ 78,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 64,96

-

3+

€ 54,14

16.67%

6+

€ 43,31

33.33%

11+

€ 40,06

38.33%

17+

€ 37,89

41.67%

22+

€ 34,65

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA