Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA XT helder ø20x2000 mm

  • ERIKS:11457397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,19/ stukexcl. btw

€ 41,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,19

-

6+

€ 28,49

16.67%

11+

€ 22,79

33.33%

21+

€ 21,08

38.33%

31+

€ 19,94

41.67%

41+

€ 18,23

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA