€ 20,77/ stukexcl. btw
€ 25,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,77 | - |
9+ | € 17,31 | 16.67% |
17+ | € 13,84 | 33.33% |
34+ | € 12,81 | 38.33% |
51+ | € 12,11 | 41.67% |
67+ | € 11,08 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA X |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |