Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA XT helder ø12x2000 mm

  • ERIKS:11457394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,72/ stukexcl. btw

€ 17,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,72

-

12+

€ 12,27

16.67%

24+

€ 9,81

33.33%

48+

€ 9,08

38.33%

72+

€ 8,59

41.67%

95+

€ 7,85

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA