Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA gegoten helder ø6x2000 mm

  • ERIKS:11457385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,28/ stukexcl. btw

€ 22,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,28

-

9+

€ 15,23

16.67%

17+

€ 12,18

33.33%

34+

€ 11,27

38.33%

51+

€ 10,66

41.67%

68+

€ 9,75

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA