Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA gegoten helder ø60x2000 mm

  • ERIKS:10037030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,91/ stukexcl. btw

€ 343,53incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 283,91

-

2+

€ 262,61

7.50%

3+

€ 227,13

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA