Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA gegoten helder ø35x2000 mm

  • ERIKS:12169619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,34/ stukexcl. btw

€ 161,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 133,34

-

2+

€ 106,67

20.00%

4+

€ 98,67

26.00%

6+

€ 93,34

30.00%

8+

€ 85,34

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
35 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA