Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA gegoten helder ø30x2000 mm

  • ERIKS:10037027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,62/ stukexcl. btw

€ 144,74incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,62

-

2+

€ 99,69

16.67%

3+

€ 79,75

33.33%

6+

€ 73,77

38.33%

8+

€ 69,78

41.67%

11+

€ 63,80

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA