€ 58,79/ stukexcl. btw
€ 71,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,79 | - |
3+ | € 48,99 | 16.67% |
6+ | € 39,19 | 33.33% |
11+ | € 36,25 | 38.33% |
16+ | € 34,29 | 41.67% |
21+ | € 31,35 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Gegoten |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA G |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |