Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA gegoten helder ø18x2000 mm

  • ERIKS:11015670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,76/ stukexcl. btw

€ 56,58incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,76

-

4+

€ 38,97

16.67%

7+

€ 31,18

33.33%

14+

€ 28,84

38.33%

20+

€ 27,28

41.67%

27+

€ 24,94

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
18 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA