Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA gegoten helder ø15x2000 mm

  • ERIKS:10037024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,95/ stukexcl. btw

€ 47,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,95

-

4+

€ 32,46

16.67%

8+

€ 25,96

33.33%

16+

€ 24,02

38.33%

24+

€ 22,72

41.67%

32+

€ 20,77

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Gegoten
Holle kern
Nee
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA