Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PMMA gegoten helder ø12x2000 mm

  • ERIKS:11457388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,57/ stukexcl. btw

€ 38,20incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,57

-

5+

€ 26,31

16.67%

10+

€ 21,05

33.33%

20+

€ 19,47

38.33%

30+

€ 18,42

41.67%

39+

€ 16,84

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
2000 mm
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA