Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PC doorschijnend ø80x1000 mm

  • ERIKS:10036814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,91/ stukexcl. btw

€ 195,91incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 161,91

-

2+

€ 129,53

20.00%

4+

€ 119,81

26.00%

6+

€ 113,34

30.00%

7+

€ 103,62

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Transparant
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC