Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PC doorschijnend ø60x1000 mm

  • ERIKS:10036812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,19/ stukexcl. btw

€ 113,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,19

-

2+

€ 78,50

16.67%

4+

€ 62,80

33.33%

8+

€ 58,09

38.33%

11+

€ 54,95

41.67%

15+

€ 50,24

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Transparant
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC