Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PC doorschijnend ø50x3000 mm

  • ERIKS:11726151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,72/ stukexcl. btw

€ 198,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 163,72

-

2+

€ 130,98

20.00%

4+

€ 121,15

26.00%

6+

€ 114,60

30.00%

7+

€ 104,78

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Transparant
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC