€ 125,80/ stukexcl. btw
€ 152,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 125,80 | - |
2+ | € 104,83 | 16.67% |
3+ | € 83,86 | 33.33% |
6+ | € 77,57 | 38.33% |
9+ | € 73,38 | 41.67% |
11+ | € 67,09 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Transparant |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |