€ 70,67/ stukexcl. btw
€ 85,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,67 | - |
3+ | € 58,89 | 16.67% |
5+ | € 47,11 | 33.33% |
10+ | € 43,58 | 38.33% |
15+ | € 41,22 | 41.67% |
20+ | € 37,69 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Transparant |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |