€ 49,67/ stukexcl. btw
€ 60,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,67 | - |
4+ | € 41,40 | 16.67% |
7+ | € 33,12 | 33.33% |
14+ | € 30,63 | 38.33% |
21+ | € 28,98 | 41.67% |
28+ | € 26,49 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Transparant |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |