Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PC doorschijnend ø20x3000 mm

  • ERIKS:11726147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,75/ stukexcl. btw

€ 38,42incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,75

-

6+

€ 26,46

16.67%

11+

€ 21,16

33.33%

22+

€ 19,58

38.33%

32+

€ 18,52

41.67%

43+

€ 16,93

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Transparant
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC