Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PC doorschijnend ø16x3000 mm

  • ERIKS:11726146
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,86/ stukexcl. btw

€ 27,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,86

-

8+

€ 19,05

16.67%

15+

€ 15,24

33.33%

30+

€ 14,10

38.33%

45+

€ 13,34

41.67%

59+

€ 12,19

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Transparant
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC