Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PC doorschijnend ø16x1000 mm

  • ERIKS:11458351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

231 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,62

-

23+

€ 6,35

16.67%

45+

€ 5,08

33.33%

89+

€ 4,70

38.33%

133+

€ 4,45

41.67%

177+

€ 4,06

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Transparant
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC