€ 9,53/ stukexcl. btw
€ 11,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,53 | - |
18+ | € 7,95 | 16.67% |
36+ | € 6,36 | 33.33% |
72+ | € 5,88 | 38.33% |
108+ | € 5,56 | 41.67% |
144+ | € 5,08 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Transparant |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PC |
Materiaal kwaliteit | Epraform PC |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PC |