Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Rondstaf PC doorschijnend ø100x1000 mm

  • ERIKS:10036801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,57/ stukexcl. btw

€ 306,82incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 253,57

-

2+

€ 202,85

20.00%

3+

€ 187,64

26.00%

4+

€ 177,50

30.00%

5+

€ 162,28

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Transparant
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PC
Materiaal kwaliteit
Epraform PC
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PC