€ 101,96/ stukexcl. btw
€ 123,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 101,96 | - |
2+ | € 84,97 | 16.67% |
4+ | € 67,98 | 33.33% |
7+ | € 62,88 | 38.33% |
10+ | € 59,48 | 41.67% |
13+ | € 54,38 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Zwart |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PS |
Materiaal kwaliteit | Epraform PS |
Antistatisch | Nee |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PS |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |