Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PS wit (mat/mat) 2000x1000x5 mm

  • ERIKS:11472669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,60/ stukexcl. btw

€ 171,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 141,60

-

2+

€ 113,28

20.00%

4+

€ 104,78

26.00%

6+

€ 99,12

30.00%

8+

€ 90,62

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Wit
Dikte
5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
PS
Materiaal kwaliteit
Epraform PS
Antistatisch
Nee
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PS
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd