Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PS wit (mat/mat) 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11472667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,32/ stukexcl. btw

€ 114,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 94,32

-

2+

€ 78,60

16.67%

4+

€ 62,88

33.33%

7+

€ 58,16

38.33%

10+

€ 55,02

41.67%

14+

€ 50,30

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Wit
Dikte
3 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PS
Materiaal kwaliteit
Epraform PS
Antistatisch
Nee
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PS
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd