€ 138,70/ stukexcl. btw
€ 167,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 138,70 | - |
3+ | € 115,58 | 16.67% |
5+ | € 92,46 | 33.33% |
10+ | € 85,53 | 38.33% |
15+ | € 80,91 | 41.67% |
20+ | € 73,97 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Wit |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PS |
Materiaal kwaliteit | Epraform PS |
Antistatisch | Nee |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PS |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |