€ 28,43/ stukexcl. btw
€ 34,40incl. btw
63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,43 | - |
6+ | € 23,70 | 16.67% |
11+ | € 18,96 | 33.33% |
22+ | € 17,53 | 38.33% |
33+ | € 16,59 | 41.67% |
44+ | € 15,16 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Wit |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PS |
Materiaal kwaliteit | Epraform PS |
Antistatisch | Nee |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PS |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |