Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PS wit (mat/mat) 2000x1000x1.5 mm

  • ERIKS:11224621
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,67/ stukexcl. btw

€ 48,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,67

-

4+

€ 33,06

16.67%

8+

€ 26,44

33.33%

16+

€ 24,46

38.33%

24+

€ 23,14

41.67%

32+

€ 21,16

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Wit
Dikte
1.5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
PS
Materiaal kwaliteit
Epraform PS
Antistatisch
Nee
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PS
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd