€ 20,82/ stukexcl. btw
€ 25,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,82 | - |
7.5+ | € 17,35 | 16.67% |
15+ | € 13,88 | 33.33% |
30+ | € 12,84 | 38.33% |
44.5+ | € 12,15 | 41.67% |
59.5+ | € 11,10 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Wit |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PS |
Materiaal kwaliteit | Epraform PS |
Antistatisch | Nee |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PS |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |