Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PS helder 2000x1500x2 mm

  • ERIKS:11472643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,56/ stukexcl. btw

€ 184,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 152,56

-

2+

€ 127,14

16.67%

3+

€ 101,71

33.33%

5+

€ 94,08

38.33%

7+

€ 88,99

41.67%

9+

€ 81,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
2 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1500 mm
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PS
Materiaal kwaliteit
Epraform PS
Antistatisch
Nee
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PS
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd