Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PMMA X opaal 30% 3050x2050x3 mm

  • ERIKS:11398804
Image 1
Epraform® PMMA X is een geëxtrudeerd glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. Deze kunststof is redelijk slagvast en heeft een goede krasvastheid. Ook de weers- en UV-bestendigheid is uitstekend. Daarnaast is het materiaal redelijk goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 207,94/ stukexcl. btw

€ 251,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 207,94

-

2+

€ 166,35

20.00%

3+

€ 153,87

26.00%

4+

€ 145,55

30.00%

5+

€ 133,08

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Opaal
Dikte
3 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2050 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
30 %
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig