Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PMMA X helder 3050x2050x8 mm

  • ERIKS:11489665
Image 1
Epraform® PMMA X is een geëxtrudeerd glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. Deze kunststof is redelijk slagvast en heeft een goede krasvastheid. Ook de weers- en UV-bestendigheid is uitstekend. Daarnaast is het materiaal redelijk goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 396,04/ stukexcl. btw

€ 479,21incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 396,04

-

2+

€ 342,52

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
8 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2050 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Voorbehandeld voor verlijming
Nee
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig