€ 214,07/ stukexcl. btw
€ 259,02incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 214,07 | - |
2+ | € 198,02 | 7.50% |
3+ | € 187,31 | 12.50% |
4+ | € 171,26 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |