Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PMMA X helder 3050x2050x3 mm

  • ERIKS:11489657
Image 1
Epraform® PMMA X is een geëxtrudeerd glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. Deze kunststof is redelijk slagvast en heeft een goede krasvastheid. Ook de weers- en UV-bestendigheid is uitstekend. Daarnaast is het materiaal redelijk goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 200,70/ stukexcl. btw

€ 242,85incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 200,70

-

2+

€ 160,56

20.00%

3+

€ 148,51

26.00%

4+

€ 140,49

30.00%

5+

€ 128,44

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
3 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2050 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig