Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PMMA X helder 3050x2050x25 mm

  • ERIKS:12169844
Image 1
Epraform® PMMA X is een geëxtrudeerd glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. Deze kunststof is redelijk slagvast en heeft een goede krasvastheid. Ook de weers- en UV-bestendigheid is uitstekend. Daarnaast is het materiaal redelijk goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 948,39/ stukexcl. btw

€ 1.147,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
25 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2050 mm
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA X
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Beschermfolie
Tweezijdig