€ 133,78/ stukexcl. btw
€ 161,87incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 133,78 | - |
2+ | € 107,02 | 20.00% |
4+ | € 98,99 | 26.00% |
6+ | € 93,64 | 30.00% |
8+ | € 85,62 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2050 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Beschermfolie | Tweezijdig |