Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PMMA Gegoten zwart 48000 3050x2030x8 mm

  • ERIKS:11464513
Image 1
Epraform® PMMA G is een gegoten glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. De mechanische eigenschappen en verlijmbaarheid zijn beter dan die van geëxtrudeerde acrylaat. Het materiaal is redelijk slagvast, heeft een goede kraswerendheid en is uitstekend weers- en UV-bestendig. Door het gietproces kunnen afwijkende en zeer grote maten worden geproduceerd. Het materiaal is redelijk goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 22/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM