Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PMMA Gegoten helder 3050x2030x4 mm

  • ERIKS:11464378
Image 1
Epraform® PMMA G is een gegoten glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. De mechanische eigenschappen en verlijmbaarheid zijn beter dan die van geëxtrudeerde acrylaat. Het materiaal is redelijk slagvast, heeft een goede kraswerendheid en is uitstekend weers- en UV-bestendig. Door het gietproces kunnen afwijkende en zeer grote maten worden geproduceerd. Het materiaal is redelijk goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 288,10/ stukexcl. btw

€ 348,60incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 288,10

-

2+

€ 230,48

20.00%

3+

€ 213,19

26.00%

4+

€ 201,67

30.00%

5+

€ 184,38

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Helder
Dikte
4 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2030 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Lichttransmissie
100 %
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Gegoten
Beschermfolie
Tweezijdig