€ 1.325,37/ stukexcl. btw
€ 1.603,70incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRAFORM |
Kleur | Helder |
Dikte | 25 mm |
Lengte | 3050 mm |
Breedte | 2030 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Lichttransmissie | 100 % |
Materiaal | PMMA |
Materiaal kwaliteit | Epraform PMMA G |
Antistatisch | Nee |
Groep | Transparante kunststoffen |
Handelsnaam | Epraform PMMA |
Fabricagemethode | Gegoten |
Beschermfolie | Tweezijdig |