Eriks
EPRAFORM

EPRAFORM Plaat PMMA Gegoten grijs 16321 - 3050x2030x6

  • ERIKS:14566890
Image 1
Epraform® PMMA G is een gegoten glashelder materiaal dat in de bouw, reclame en industrie een breed toepassingsgebied kent. De mechanische eigenschappen en verlijmbaarheid zijn beter dan die van geëxtrudeerde acrylaat. Het materiaal is redelijk slagvast, heeft een goede kraswerendheid en is uitstekend weers- en UV-bestendig. Door het gietproces kunnen afwijkende en zeer grote maten worden geproduceerd. Het materiaal is redelijk goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 15/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRAFORM
Kleur
Grijs
Dikte
6 mm
Lengte
3050 mm
Breedte
2030 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PMMA
Materiaal kwaliteit
Epraform PMMA G
Antistatisch
Nee
Groep
Transparante kunststoffen
Handelsnaam
Epraform PMMA
Fabricagemethode
Gegoten
Beschermfolie
Tweezijdig